Motion
1047500
Absorbant de déversement Zep Commercial® - 3 lb, sac
N° D’ARTICLE MI07492220
N° MFR1047500
Prix13.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Absorbant de déversement Zep Commercial® - 3 lb, sac
N° D’ARTICLE MI07492220
N° MFR1047500

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3 lb
  • Hauteur totale
    9.625 po
  • Largeur totale
    34.5 po

Détails

  • Application
    Verser autour du déversement, mélanger avec le déversement, balayer, absorber les alcools, les produits caustiques, les acides minéraux, les huiles, la peinture et les solvants sur le plancher ou la surface
  • Type de nettoyant
    Absorbants
  • Couleur
    Blanc, blanc cassé
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Granulaire
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Quantité du colis
    6
  • Types de produits
    Absorbants
  • Parfum
    Inodore
  • Surfaces nettoyées
    Planchers durs, tapis, béton
  • CUP_NON
    30021709011686

Aperçu

Description du fabricant
ZUABS3 ZEP ABSORBE INSTANTANÉMENT LES DÉVERSEMENTS 6/CAISSE
  • Un absorbant ultra léger et sans poussière qui retient 15 fois plus de liquide que les absorbants à l’argile standard
  • Capture tous les types de liquides, y compris les huiles, les solvants et l’eau
  • Les liquides absorbés ne lixiviendront pas
  • Emballé dans un sac refermable pour un rangement facile
  • Léger pour une élimination facile
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon