Motion
PF2W504T-N03
Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI07492242
N° MFRPF2W504T-N03
Prix478.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI07492242
N° MFRPF2W504T-N03
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
Prix478.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 3/8
  • Poids
    660 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2W504T-N03 POUR
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-90°C
  • Options de sortie : 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté