Motion
174672.00
Entraînement CA à fréquence variable série Vector - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 400/480 V CA, 1 hp service normal, courant de sortie 2.1 A service normal, NEMA 4, valeur nominale IP65 , commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI07494084
N° MFR174672.00
Prix1,174.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable série Vector - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 400/480 V CA, 1 hp service normal, courant de sortie 2.1 A service normal, NEMA 4, valeur nominale IP65 , commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI07494084
N° MFR174672.00
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
Prix1,174.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    8.0 x 6.28 x 4.47
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    400/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 4, IP65
  • Type de boîtier
    NEMA 4 / IP65
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720101216
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Commande de fréquence
  • Courant de sortie en service normal
    2.1 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    Série Vector
  • Spécifications techniques
    Trousse d’accessoires
  • CUP_NON
    691720101216

Aperçu

Description du fabricant
174672.00,1HP,,2.1AMPSRPM,
  • Interface à six boutons, affichage à DEL
  • Logement NEMA 4
  • 460 Tension