Motion
HRL 2  A1 12.7 PP M

HYDAC CORP
HRL 2 A1 12.7 PP M

Collier de serrage pour tube de service standard - sans option de montage incluse, 0.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI07494187
N° MFRHRL 2 A1 12.7 PP M
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 2 A1 12.7 PP M

Collier de serrage pour tube de service standard - sans option de montage incluse, 0.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI07494187
N° MFRHRL 2 A1 12.7 PP M
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
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M6 x 35
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.50 po
  • Hauteur de la pince
    1.53 po
  • Taille de la pince
    2
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2080326
  • Type de montage
    Aucune option de montage incluse
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRL 2 A1 12.7 PP M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté