Motion
CRFS-PN23T RMW

SEALMASTER
CRFS-PN23T RMW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI07494422
N° MFRCRFS-PN23T RMW
Prix561.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFS-PN23T RMW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI07494422
N° MFRCRFS-PN23T RMW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix561.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Global Hauteur  
    2.7813 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-23T
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Série
    CRFS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461388464

Aperçu

Description du fabricant
CRFS-PN23T RMW 4 BOULON FLG BRG
  • Insert en acier revêtu de nickel sans électrolyte à forte teneur en phosphore avec technologie d’étanchéité brevetée
  • Joint à lèvres triple haute performance
  • La combinaison de flingers en acier inoxydable et de matériaux pour les lèvres FKM offre une forte résistance aux contaminants
  • Spécialement conçu pour les industries avec des environnements de lavage corrosifs tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et la transformation chimique
  • La conception de la pince à collet concentrique Skwezloc donne une concentricité quasi parfaite de l’arbre à l’alésage du roulement et maintient une rondeur presque parfaite de la trajectoire de la bille, tout en réduisant la corrosion de contact
  • Élimine les dommages à l’arbre du verrouillage de la vis de réglage et minimise les vibrations induites par les roulements pour un fonctionnement plus fluide et silencieux
  • Le collet enduit de fluoropolymère avec vis d’assemblage à tête TORX® enduite Endurion dure 12 fois plus longtemps que les vis d’assemblage à tête hexagonale
  • Les roulements RMW (Reduced Maintenance Washdown) ont un raccord bouché, sans lubrifiant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté