Motion
CQ2WB140TN-30DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2WB140TN-30DCMZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07494936
N° MFRCQ2WB140TN-30DCMZ
Prix420.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2WB140TN-30DCMZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07494936
N° MFRCQ2WB140TN-30DCMZ
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
Prix420.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Grand alésage
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CQ2WB140TN-30DCMZ
  • Compact, double action, double tige, grand alésage
  • Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160, 180, 200
  • Course standard (mm) : 10 à 300
  • Types de filetage de port : Rc, NPT, G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté