Motion
PL032X060AD

TSUBAKI (UST)
PL032X060AD

Bague sans clé - série AD, DI 32 mm, D.E 60 mm
N° D’ARTICLE MI07497521
N° MFRPL032X060AD
Prix380.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL032X060AD

Bague sans clé - série AD, DI 32 mm, D.E 60 mm
N° D’ARTICLE MI07497521
N° MFRPL032X060AD
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
Prix380.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x35
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14649 psi
  • Poussée transmise maximale
    18209 lb
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    189 N/mm^2
  • Poids
    1.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.500 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    937 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    18209 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PL032X060AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues