Motion
C193E-137
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 1.3750 po, D.E 2.1250 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497831
N° MFRC193E-137
Prix204.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 1.3750 po, D.E 2.1250 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497831
N° MFRC193E-137

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix204.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    16412 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1020 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Pression de contact de l’arbre
    174.879 N/mm^2
  • Poids
    0.6653 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    65.65 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046647
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    8796 lbf
  • CUP_NON
    044861046647

Aperçu

Description du fabricant
C193E-137 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ