Motion
PL2BAD
Bague sans clé - série AD, 2.1250 po DI, 3.3460 po DE
N° D’ARTICLE MI07498295
N° MFRPL2BAD
Prix446.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série AD, 2.1250 po DI, 3.3460 po DE
N° D’ARTICLE MI07498295
N° MFRPL2BAD
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
Prix446.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x50
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Pression de contact du moyeu
    13779 psi
  • Poussée transmise maximale
    38216 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.3460 po
  • Longueur totale
    2.8350 po
  • Taille de la vis
    M8x50
  • Pression de contact de l’arbre
    150 N/mm^2
  • Poids
    3.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    3337 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    PUBLICITÉ

Aperçu

Description du fabricant
PL2-1/8AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good