Motion
PL1BAD
Bague sans clé - série AD, 1.1250 po DI, 2.1650 po DE
N° D’ARTICLE MI07498297
N° MFRPL1BAD
Prix308.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série AD, 1.1250 po DI, 2.1650 po DE
N° D’ARTICLE MI07498297
N° MFRPL1BAD
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
Prix308.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x30
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Pression de contact du moyeu
    13489 psi
  • Extérieur Diamètre  
    2.1650 po
  • Longueur totale
    1.8110 po
  • Taille de la vis
    M6x30
  • Pression de contact de l’arbre
    179 N/mm^2
  • Poids
    1.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.500 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    12139 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL1-1/8 AD POWER-LOCK