Motion
PL028X055AD

TSUBAKI (UST)
PL028X055AD

Bague sans clé - série AD, DI 28 mm, D.E 55 mm
N° D’ARTICLE MI07498299
N° MFRPL028X055AD
Prix308.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL028X055AD

Bague sans clé - série AD, DI 28 mm, D.E 55 mm
N° D’ARTICLE MI07498299
N° MFRPL028X055AD
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
Prix308.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x30
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13489 psi
  • Poussée transmise maximale
    12184 lb
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    46 mm
  • Pression de contact de l’arbre
    183 N/mm^2
  • Poids
    1.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.500 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    557 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    PUBLICITÉ

Aperçu

Description du fabricant
PL028X055AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good