Motion
PL060X090AD

TSUBAKI (UST)
PL060X090AD

Bague sans clé - série AD, DI 60 mm, D.E 90 mm
N° D’ARTICLE MI07498334
N° MFRPL060X090AD
Prix426.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL060X090AD

Bague sans clé - série AD, DI 60 mm, D.E 90 mm
N° D’ARTICLE MI07498334
N° MFRPL060X090AD
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
Prix426.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x50
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15954 psi
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Taille de la vis
    M8x50
  • Pression de contact de l’arbre
    165 N/mm^2
  • Poids
    3.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30.000 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    46758 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL060X090AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE