Motion
B122106
Bague sans clé - série B112 , 1.4375 po DI, 2.362 po OD, 2.126 po LTB
N° D’ARTICLE MI07498387
N° MFRB122106
Prix162.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série B112 , 1.4375 po DI, 2.362 po OD, 2.126 po LTB
N° D’ARTICLE MI07498387
N° MFRB122106
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
Votre prix162.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 45
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille de l’alésage
    1.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    14083 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.126 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.362 po
  • Longueur totale
    54 mm
  • Taille de la vis
    M6x45
  • Poids
    1.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122106
  • Numéro CUP du fabricant
    662345042369
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    962 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    16788 lb
  • CUP_NON
    662345042369

Aperçu

Description du fabricant
B122106 B112 1-3/8" KEYLESS LOCKING
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer