Motion
32012X

TIMKEN
32012X

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm
N° D’ARTICLE MI07500618
N° MFR32012X
Prix105.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
32012X

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm
N° D’ARTICLE MI07500618
N° MFR32012X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    0.9055 po
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    32012XM-90KM2 ROULEMENT À ROULEAUX
  • Numéro CUP du fabricant
    053893139548
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893139548

Aperçu

Description du fabricant
32012XM-90KM2 ROULEMENT À ROULEAUX
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue