Motion
SY30M-06-P-3
REG (P) AVEC JAUGE PSI, MÊME 3 POS
N° D’ARTICLE MI07502026
N° MFRSY30M-06-P-3
Prix58.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
REG (P) AVEC JAUGE PSI, MÊME 3 POS
N° D’ARTICLE MI07502026
N° MFRSY30M-06-P-3
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
Prix58.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SY-1
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY30M-06-P-3 REG (P) AVEC JAUGE PSI, MÊME 3
  • Utilisé pour réguler la pression d'alimentation pour une vanne individuelle
  • Peut être utilisé pour réguler le port d’alimentation ou le port de sortie de la vanne
  • Comprend un joint de connecteur, un joint de base et des vis de montage

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good