Motion
HRZ 3 A 19-19 PP ST M BL

HYDAC CORP
HRZ 3 A 19-19 PP ST M BL

Pince à tube double - montage sur plaque de soudure, 0.75 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 3/4 po/tube de 19 mm
N° D’ARTICLE MI07502393
N° MFRHRZ 3 A 19-19 PP ST M BL
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 3 A 19-19 PP ST M BL

Pince à tube double - montage sur plaque de soudure, 0.75 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 3/4 po/tube de 19 mm
N° D’ARTICLE MI07502393
N° MFRHRZ 3 A 19-19 PP ST M BL
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M8 x 45
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.75 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 3/4 po, tube de 19 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et boulon à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Collier de serrage de tube de style double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    430621
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 3 A 19-19 PP ST M BL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté