Motion
BRG23052K.C3

DODGE
BRG23052K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07502593
N° MFRBRG23052K.C3
Prix8,912.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG23052K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07502593
N° MFRBRG23052K.C3
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
Prix8,912.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    104 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
23052KC3 BRG 422543