Spécifications
Dimensions
- Taille3
- Poids1.64 lb
Détails
- Détails supplémentaires•Les articles BW sont à double usage •Soudure à bout selon l’annexe 40 , tuyau ou douilles soudés à tuyau de diamètre extérieur nominal
- Type de raccordFemme
- Type de fin 2Soudure des fesses
- Numéro CUP du fabricant822353140192
- MatérielAluminium
- Types de produitsCoupleurs femelles en aluminium, partie B
- TypeCoupleur femelle
- CUP_NON822353140192
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
- L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
- Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
- Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement