Motion
BVMM07504243QZZN

DELAWARE MFG IND CORP
BVMM07504243QZZN

Robinet à bille – 2-Way, 6000 psi max., 3/4 po., corps en aluminium, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI07505488
N° MFRBVMM07504243QZZN
Prix873.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVMM07504243QZZN

Robinet à bille – 2-Way, 6000 psi max., 3/4 po., corps en aluminium, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI07505488
N° MFRBVMM07504243QZZN
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
Prix873.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.2300 po
  • Longueur totale
    5.6400 po
  • Taille du port
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de montage
    Collecteur
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVMM
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier inoxydable
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVMM-0750-4243-QZZN ROBINET À BILLE EN ALUMINIUM