Motion
23180CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23180CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07507680
N° MFR23180CAMKP55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23180CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07507680
N° MFR23180CAMKP55W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    200 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768101
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176768101

Aperçu

Description du fabricant
23180CAMKP55W507 BRG