Motion
FQ1011V-04-T020X61

SMC CORP OF AMERICA
FQ1011V-04-T020X61

1/2 BSPT, 20 μm, 250 mm
N° D’ARTICLE MI07509356
N° MFRFQ1011V-04-T020X61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FQ1011V-04-T020X61

1/2 BSPT, 20 μm, 250 mm
N° D’ARTICLE MI07509356
N° MFRFQ1011V-04-T020X61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    250 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Valeur nominale du filtre
    20 μm
  • Options incluses
    Couvercle avec siège de support
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Matériau du joint
    FPM
  • Série
    FQ1
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE HYDRAULIQUE FQ1011V-04-T020X61
  • Aucun outil requis pour remplacer l’élément
  • Dégagement d’air
  • Drainage du liquide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté