Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- TailleXS
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineIDN
- DescriptionGilet en maille Econo Breakaway 2 classe R 8215BA XS lime type R
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets - Classe 2
- CUP_NON720476210719
Aperçu
- La veste de sécurité en maille à haute visibilité GloWear® 8215BA-S est une veste de classe 2 de type R conforme à la norme ANSI 107 , fabriquée en maille de polyester 3.3oz A avec boucle et crochet détachable sur les épaules et les côtés pour une sécurité contre les risques d’accrochage et les pièces mobiles. Cette veste à haute visibilité est dotée d’une bande réfléchissante 2 pour une visibilité améliorée par faible luminosité, d’une poche intérieure inférieure et d’une languette pour micro unique. Une fermeture à boucles et à crochets permet de l’enfiler et l’enlever facilement. DOUBLE TAILLE Cette veste est offerte en deux tailles pour une coupe plus ample à porter par-dessus un chandail en molleton ou une veste. La veste de sécurité à haute visibilité Breakaway 8215BA-S est notre modèle identique de taille unique pour ceux qui préfèrent un ajustement plus personnalisé et de style performance. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation