Motion
291-1161-003
Unité de commande de direction hydraulique - série 5 , débit maximum de 5 gal/min, 0,5625-18 Port UNF, 4.5 po3/r
N° D’ARTICLE MI07511232
N° MFR291-1161-003
Prix1,335.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - série 5 , débit maximum de 5 gal/min, 0,5625-18 Port UNF, 4.5 po3/r
N° D’ARTICLE MI07511232
N° MFR291-1161-003
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
Prix1,335.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.17 po
  • Longueur totale
    5.50 po
  • Largeur totale
    3.17 po
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Détails

  • Débit continu
    19 L/min
  • Déplacement
    4.5 po3/r
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Pression maximale du système
    2030 psi
  • Type de montage
    Aucun sur la face du port 4X M10X1.5-6H sur la face de montage
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert
  • Plage de pression de fonctionnement
    140 bars
  • Configuration du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Série
    5
  • Options de vanne
    Soupape de décharge d’entrée, clapet antiretour de direction manuelle
  • Pression de service
    140 bars

Aperçu

Description du fabricant
291-1161 MINI ORB
  • Ces unités ont une meilleure efficacité (baisse de pression plus faible) que les unités concurrentes
  • En plus de la flexibilité d’installation offerte par les deux options d’unités, cette nouvelle gamme de produits offre la meilleure sensation de direction de sa catégorie et offre un centrage net
  • La puissance en option au-delà des unités de commande de direction fournit la direction et le débit aux fonctions de soupape auxiliaires, et peut être utilisée dans les systèmes à centre ouvert dans la plage de pression moyenne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté