Motion
40B12HF X 5/8-FB

PEER CHAIN
40B12HF X 5/8-FB

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07511448
N° MFR40B12HF X 5/8-FB
Prix14.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40B12HF X 5/8-FB

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07511448
N° MFR40B12HF X 5/8-FB
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
Votre prix14.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1700 po
  • Diamètre du pas
    1.9320 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE ENCASTRÉ 40B12HF X 5/8 PO
  • Pignons de chaîne à rouleaux standard de qualité de catégorie de précision fabriqués dans une construction solide
  • Fabriqué avec de l’acier de qualité supérieure pour plus de résistance et de robustesse
  • Dents durcies sur les pignons d’entraînement (jusqu’à 7.95” de diamètre) pour une meilleure performance d’usure
  • Enduit d’oxyde noir pour résister à la corrosion légèrePlage complet disponible de pignons d’alésage simple et finis en stock