Spécifications
Dimensions
- Taille du corps70D
- Taille du port1 NPT
- Poids3.4 kg
Détails
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Sexe portuaireFemme
- SérieAFF-D
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Élimination efficace de 99 % des particules de 1 Î1⁄4m et des gouttelettes d’eau
- Capacité de débit améliorée par rapport aux modèles actuels
- Le poids réduit et le remplacement plus facile des éléments facilitent l’entretien
- Port : 1, 1 1/2, 2