Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble15.74 mm, 0.620 po
- Longueur du câble1.83 m, 6.00 pi
- Taille du fil (AWG)14 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300000074_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion AChangement rapide - Droit femelle
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionDroit femelle à changement rapide pour queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauEPA
- Corps du connecteur de matériauTPE
- Écrou de couplage produitNylon
- Courant max.15.0 A
- Tension maximale600 V
- Nombre de poteaux4
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- Type de fil/câbleÉnoncé des travaux