Motion
EM3218T-BG
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184T , logement OPSB, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07516100
N° MFREM3218T-BG
Prix2,194.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184T , logement OPSB, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07516100
N° MFREM3218T-BG
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
Prix2,194.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    92 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    781568721773
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568721773

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR DE MISE À LA TERRE DE L’ARBRE EM3218T-BG