Motion
QMCW100770

TIMKEN
QMCW100770

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 6 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07516189
N° MFRQMCW100770
Prix10,062.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMCW100770

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 6 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07516189
N° MFRQMCW100770
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
Prix10,062.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    16.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    6 po
  • Largeur totale
    8.0400 po
  • Poids
    234.454 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450509893
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450509893

Aperçu

Description du fabricant
883450509893 PALIER
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion