Motion
23240EMBW33C3

TIMKEN
23240EMBW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07516257
N° MFR23240EMBW33C3
Prix8,679.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23240EMBW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07516257
N° MFR23240EMBW33C3
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
Prix8,679.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    124.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    087796031074
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +392 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796031074

Aperçu

Description du fabricant
23240EMBW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues