Motion
66253387817

NORTON ABRASIVES
66253387817

Roue sans centre -
N° D’ARTICLE MI07517192
N° MFR66253387817
Prix1,933.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253387817

Roue sans centre -
N° D’ARTICLE MI07517192
N° MFR66253387817
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
Prix1,933.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1625 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253387817

Aperçu

Description du fabricant
66253387817 01 20 po x 6 po x 12 po 55A60-KVS3
  • L’oxyde d’aluminium Monocrystalline 55A offre une performance supérieure sur les meuleuses de surface à plongeon et à alimentation par passage sans centre avec 2X-plus de durée de vie des meules en oxyde d’aluminium concurrentes
  • La liaison Vitrium 3 VS3 permet une coupe plus fraîche, une haute vitesse et une prise précise de la forme
  • Idéal pour les composants de forme simple à complexe, avec une productivité accrue; plus de pièces de qualité à faible coût par pièce
  • Meilleur choix lorsqu’une meule est utilisée pour meuler plusieurs matériaux différents
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO