Motion
NCY3B20-2000
NCY3B, sans tige à coupleur d’aimant
N° D’ARTICLE MI07517484
N° MFRNCY3B20-2000
Prix327.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NCY3B, sans tige à coupleur d’aimant
N° D’ARTICLE MI07517484
N° MFRNCY3B20-2000
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
Prix327.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    NCY3

Aperçu

Description du fabricant
NCY3B20-2000 NCY3B, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage (nominales) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 2 po, 2-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 3", 4", 5", 6" 8", 10", 15", 20", 25", 30", 40", 60", 80"
  • Pression de service minimum : 17 ~ 23 psi (0.12 ~ 0.16 MPa)
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Les options comprennent : résistance à la chaleur 302°F (XB6), basse vitesse, 0.6 à 2.0 pouces/sec. (XB9), ultra basse vitesse, 0.3 à 2.0 pouces/sec. (XB13), haute vitesse, 59.0 pouces/sec. (X160), placage chromé dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté