Motion
C5-R-20-09
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 20 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07518619
N° MFRC5-R-20-09
Prix166.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 20 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07518619
N° MFRC5-R-20-09
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
Prix166.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    23.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    24.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    20.94 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950845159
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour

Aperçu

Description du fabricant
C5-R-20-09 CEMA C 5" DIA RETOUR ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté