Motion
PFM710S-C4-E
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI07518638
N° MFRPFM710S-C4-E
Prix272.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI07518638
N° MFRPFM710S-C4-E
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
Prix272.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 4 po (5/32 po) de diamètre

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Plage de débit nominal
    0.2 à 10 (5) L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFM710S-C4-E DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (rc, NPT, G) : raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
  • Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 750
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S. (affichage); ±5 % F.S. (déconnexion)
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon