Motion
24084CAMK30C4W507

NSK CORP, BEARING DIV
24084CAMK30C4W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 200 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI07519778
N° MFR24084CAMK30C4W507
Prix69,207.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24084CAMK30C4W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 200 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI07519778
N° MFR24084CAMK30C4W507
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
Prix69,207.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    205.98 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 240
  • Capacité de charge dynamique
    3750000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176828157
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    380 tr/min
  • Vitesse maximale
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    8100000 N
  • CUP_NON
    029176828157

Aperçu

Description du fabricant
24084CAMK30C4W507 BRG