Motion
C12250854000X

AS RAYMOND
C12250854000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 4.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 5.5811 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07520751
N° MFRC12250854000X
Prix12.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250854000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 4.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 5.5811 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07520751
N° MFRC12250854000X
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
Prix12.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.08745 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250854000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.5811 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1225-085-4000-X FIL ROND