Motion
22336-E1
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07521327
N° MFR22336-E1
Prix8,180.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07521327
N° MFR22336-E1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8,180.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    126 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    150.13 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 223..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    3 Trous d’huile et rainure de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802507683
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2030 tr/min
  • Vitesse maximale
    2030 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4012802507683

Aperçu

Description du fabricant
22336-BE-XL
  • Acier de haute qualité
  • Géométrie et finition de surface optimisées
  • Capacité de charge dynamique et statique élevée
  • Vitesse limite plus élevée
  • Température de fonctionnement plus basse
  • Durée de vie prolongée du lubrifiant
  • Durée de vie des roulements plus longue
  • Efficacité accrue
  • Réduction des coûts d’exploitation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon