Motion
22344 K MB C3

FAG (SCHAEFFLER)
22344 K MB C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07521425
N° MFR22344 K MB C3
Prix22,003.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22344 K MB C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07521425
N° MFR22344 K MB C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22,003.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    145 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    251.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 223..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    3 Trous d’huile et rainure de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802495300
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1690 tr/min
  • Vitesse maximale
    1690 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4012802495300

Aperçu

Description du fabricant
22344-BE-XL-K-C3
  • Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
  • Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
  • Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon