Motion
23124-E1A-K-M

FAG (SCHAEFFLER)
23124-E1A-K-M

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 62 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07521594
N° MFR23124-E1A-K-M
Prix1,568.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23124-E1A-K-M

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 62 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07521594
N° MFR23124-E1A-K-M
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
Votre prix1,568.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    16.76 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 231..-E1A-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    3 Trous d’huile et rainure de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677828262
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Vitesse maximale
    3400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4026677828262

Aperçu

Description du fabricant
23124-E1A-XL-K-M
  • Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
  • Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
  • Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure