Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- ApplicationManipulation des aliments
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementLatex de caoutchouc naturel
- CouleurBleu
- Type de poignetRose
- Type de serviceService léger
- Caractéristiques et avantages• Approuvé pour les aliments • Gants pour travaux légers • Épaisseur des gants de 0.43 mm/ 17 mil pour une bonne sensibilité tactile et dextérité • Offert également en emballage de distribution
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitCaoutchouc latex naturel
Aperçu
- Aliments approuvés
- Gant léger
- Épaisseur du gant de 0.43 mm/ 17 mil pour une bonne sensibilité tactile et dextérité
- Offert également en emballage pour distributrice