Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur6.15 po
- Poids1.9 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Terminer le temps d’exécution2.5 heures
- Caractéristiques et avantages• DEL UV qui dure 2.5 heures • Indicateur de charge • Interrupteur arrière à bouton-poussoir pour un fonctionnement momentané ou constant • Taille pratique de 6 pouces avec pince de poche amovible • Manchon métallique coulissant protégeant le port USB de l’eau et de la poussière • Cote IPX4 pour la résistance à l’eau • Construction en aluminium durable
- ComprendBatterie rechargeable, cordon de charge 120V CA, étui en nylon
- Couleur de l’ampoule à DELUV
- Numéro CUP du fabricant80926661486
- Durée d’exécution maximale2.5 heures
- ModèleLampe rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926661486
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- La DEL UV dure 2.5 heures
- Indicateur de charge
- Interrupteur à bouton-poussoir pour un fonctionnement momentané ou continu
- Taille pratique de 6 pouces avec pince de poche amovible
- Le manchon métallique coulissant protège le port USB de l’eau et de la poussière
- Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
- Construction en aluminium durable