Motion
CDQMB16-30-M9BWLS

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB16-30-M9BWLS

CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07523385
N° MFRCDQMB16-30-M9BWLS
Prix107.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB16-30-M9BWLS

CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07523385
N° MFRCDQMB16-30-M9BWLS
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
Prix107.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    B53 - Roseau, Volt CC <gt/>5 <lt/>24, DEL
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQM
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
CDQMB16-30-M9BWLS
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté