Motion
24144-E1
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07523651
N° MFR24144-E1
Prix16,859.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07523651
N° MFR24144-E1
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
Prix16,859.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    139.541 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 241..-BE-XL, symétrique avec rondelle nervurée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1260 tr/min
  • Vitesse maximale
    1650 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    241
  • CUP_NON
    4012802551747

Aperçu

Description du fabricant
24144-BE-XL