Motion
UKFC218D1

NTN
UKFC218D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07523751
N° MFRUKFC218D1
Prix1,512.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFC218D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07523751
N° MFRUKFC218D1
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
Prix1,512.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Poids
    26.587 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359238266
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359238266

Aperçu

Description du fabricant
UKFC218D1 PALIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good