Motion
3206 100/1 WR 56C  1.438 (MT LATÉRAL)

HUB CITY INC
3206 100/1 WR 56C 1.438 (SIDE MT)

3206 100/1 WR 56C 1.438 Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit, à double réduction, 100:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, C-Face Quill, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI07524667
N° MFR3206 100/1 WR 56C 1.438 (SIDE MT)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
3206 100/1 WR 56C 1.438 (SIDE MT)

3206 100/1 WR 56C 1.438 Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit, à double réduction, 100:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, C-Face Quill, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI07524667
N° MFR3206 100/1 WR 56C 1.438 (SIDE MT)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3206
  • Débit maximal tr/min
    17.50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4472 po-lb à 17.5 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16-1/4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15-1/2 po
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT = 100/1|FS = 56C|OD = 1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-30743
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961047182
  • Puissance d’entrée maximale
    1.960 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    3200
  • CUP_NON
    662961047182

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ 100:1 ENGRENAGES 0230 30743
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton