Motion
LT150-2-100

DUFF-NORTON
LT150-2-100

LT Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 169 lb Load Capacity, and 4 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI07526030
N° MFRLT150-2-100
Prix600.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
LT150-2-100

LT Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 169 lb Load Capacity, and 4 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI07526030
N° MFRLT150-2-100
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
Prix600.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Tirage actuel
    2 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.2
  • Capacité de charge dynamique
    169 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    24 V
  • Capacité de charge
    169 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    LT
  • Vitesse à pleine charge
    0.30 po/s
  • Capacité de charge statique
    169 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR LT150-2-100P
  • Fonctionnement sécuritaire avec interrupteurs de fin de course internes pour arrêter le mouvement en position complètement rétractée et complètement étendue
  • Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue
  • Résiste aux éléments avec une protection IP66 pour les environnements extérieurs difficiles
  • Résistance améliorée grâce au boîtier en zinc moulé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté