Motion
23220CAME4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 60.3 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07526072
N° MFR23220CAME4
Prix1,324.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 60.3 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07526072
N° MFR23220CAME4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,324.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    60.30 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176523847
  • Tr/min maximum (graisse)
    1600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    136009.445 lbf
  • CUP_NON
    029176523847

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23220CAME4