Motion
SY3100RH-5NZ1

SMC CORP OF AMERICA
SY3100RH-5NZ1

Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI07526257
N° MFRSY3100RH-5NZ1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3100RH-5NZ1

Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI07526257
N° MFRSY3100RH-5NZ1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY-1
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY3100RH-5NZ1 , SOLÉNOÏDE 5 PORTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté