Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.25 po
- Largeur totale1.25 po
- Taille du portAucun
Détails
- Série de bobinesAucun
- DiodeNon
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FonctionVannes de réduction/relâchement de pression
- FuiteStandard
- Numéro de catalogue du fabricant02-177802
- Débit maximum7.6 L/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- StyleBobine