Motion
C5-T-18-09
Rouleau tendeur de rechange pour auge – CEMA C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 18 po, épaisseur de mur de calibre 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07528802
N° MFRC5-T-18-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge – CEMA C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 18 po, épaisseur de mur de calibre 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07528802
N° MFRC5-T-18-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    18 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    6.750 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    09 g
  • Poids
    7.64 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950844404
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir

Aperçu

Description du fabricant
C5-T-18-09 AUGE EN ACIER CEMA C 5 PO DIAM.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté