Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre140 mm
- Accident vasculaire cérébral300 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageDouble épaule
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieSNC
Aperçu
- Cylindre verrouillable idéal pour les arrêts intermédiaires, les arrêts d’urgence et la prévention des chutes
- Force de maintien égale dans les deux directions
- Le grattoir à tige métallique, fourni en équipement standard, offre une résistance aux contaminants externes
- Courses à 1600 selon les supports de montage et le matériau du tube
- Capacité d’interrupteur automatique